未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
PF管両サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
寸法d(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
23
注文コード
44265377
品番
SF-16E
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
65
寸法D(Φmm)
23
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
46
寸法d(Φmm)
5
適合管
PF管16(MFは除く)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください