曜日別特売
VXD2G0SL VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2G0) SMC 44275543

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2G0)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
電圧(V)(L) AC230
内容量1個注文コード44275543品番VXD2G0SL
参考基準価格(税別)¥55,280販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
電圧(V)
(L) AC230
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
50
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(S) CAC407
口径
50Aフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする