SMC
V Series(VXED2130)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・使用流体・定格電圧
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44284485
品番
VXED2130-03-6D1
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
ポート数
2
使用流体
空気・水