大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ トガリ先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44284676
品番
M2×4
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
寸法B(mm)
(最大)0.84、(最小)0.64
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり