大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ トガリ先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44286636
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1.2、(最小)1.06
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
(最大)2、(最小)1.6
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり