大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ 平先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44287162
品番
M4×4
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
寸法A(mm)
(最大)0.8、(最小)0.66
表面処理
茶ブロンズ
寸法B(mm)
(最大)1.42、(最小)1.12
先端形状
平先
穴の形状
すりわり