大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ 平先(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44288106
品番
M3×3
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
3
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.6、(最小)0.46
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
(最大)1.05、(最小)0.8
先端形状
平先
穴の形状
すりわり