大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
2
注文コード
44288754
品番
M1.6×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ
0.35
長さ(mm)
2
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45、(最小)0.31
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
(最大)0.74、(最小)0.56
先端形状
平先
穴の形状
すりわり