大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
十字穴 付止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44295063
品番
M6×8.0
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
(交差)7.71-8.29
先端形状
剣先
穴の形状
十字穴