大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
十字穴 付止めねじ 平先(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44295081
品番
M6×12.0
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
(交差)11.65-12.35
先端形状
平先
穴の形状
十字穴