SMC
V Series(VXK2332)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・使用流体・定格電圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G3/8
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44296552
品番
VXK2332-03F-3DR1
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気・水
ポート数
2