SMC
V Series(VXK2342)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
DC24
AC230(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
G3/8
G1/4
G3/8
Rc3/8
ねじの種類
G
G
Rc
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44297024
品番
VXK2342-03F-JDOR1
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気・水
ポート数
2