SMC
V Series(VXR2270)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
NPT1 1/4
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
注文コード
44309685
品番
VXR2270-12N-7D
参考基準価格(税別)
¥31,520
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
管接続口径
NPT1 1/4
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
ポート数
2
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油