曜日別特売
VXR2270D-12F-4G V Series(VXR2270) SMC 44309798

V Series(VXR2270)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1 1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
注文コード
44309798
品番
VXR2270D-12F-4G
参考基準価格(税別)¥34,710販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
管接続口径
G1 1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
ポート数
2
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする