PA2120x3700L F+F パスカラート PA2120(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44323669 PA2120x3700L F+F パスカラート PA2120(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44323669 PA2120x3700L F+F パスカラート PA2120(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44323669

パスカラート PA2120(両端金具F)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)21 長さL(mm)3700 規格金具F/接続部:雌30°シート 注文コード44323669 品番PA2120x3700L F+F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は最高使用圧力・長さL・規格など241種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用 ねじ金具:G1.1/4 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm)X:50、Y:46 長さL(mm)3700 最高使用圧力(MPa)21 最小曲げ半径(mm)260 ホース内径(Φmm)31.8 金具両端F 質量(g/個)(金具F) 965 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40〜+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)84 補強層4S ホース外径(Φmm)45.2 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース/2360 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃〜+70℃) 材質(内管)耐油性合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする