曜日別特売
VXZ235BC VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ235) SMC 44335156

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ235)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
口径
3/8
材質(ボディ)
(B) C37
注文コード
44335156
品番
VXZ235BC
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
電圧(V)
(C) AC110
口径
3/8
仕様
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
高温水用
材質(ボディ)
(B) C37
リード線取出方向特殊
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする