曜日別特売
TW-3761 コーヒーサーバーストロン コンパクト 曙産業 44349228

TW-3761 コーヒーサーバーストロン コンパクト 曙産業 44349228
TW-3761 コーヒーサーバーストロン コンパクト 曙産業 44349228
TW-3761 コーヒーサーバーストロン コンパクト 曙産業 44349228
TW-3761 コーヒーサーバーストロン コンパクト 曙産業 44349228
TW-3761 コーヒーサーバーストロン コンパクト 曙産業 44349228

コーヒーサーバーストロン コンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード44349228品番TW-3761
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ガラスのように透明なのに割れないプラスチック製コーヒーサーバーにコンパクトな専用ドリッパーがプラス。
コーヒーサーバー本体内にドリッパーが収納できるので、かさばらず持ち運びにも便利!
ペーパーフィルタは「円すい形」1~2人用をご使用ください。
食器洗い乾燥機対応。

付属品
コンパクトドリッパー
リング
計量スプーン
材質(本体・ドリッパー)飽和ポリエステル樹脂/(フタ・リング)ポリプロピレン/(計量スプーン)ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×107×109耐熱温度(℃)(本体・ドリッパー)110/(フタ・リング)140/(計量スプーン)120耐冷温度(℃)(本体・ドリッパー)-20/(フタ・リング)-20/(計量スプーン)-20満水容量(mL)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする