カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
ユニット取出し金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
Rc3/4×Rc3/4
注文コード
44386797
品番
644-802
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴対辺(mm)
-
付属品
パッキン2枚、ビス3本
材質
黄銅
長さ(mm)
34
ねじ
Rc3/4×Rc3/4
六角対辺(mm)
16.5