SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ312)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44389546
品番
VZ312-6MN-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,830
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気