VZ312M-5G-M5-Q V Series(VZ312M) SMC 44391183

V Series(VZ312M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44391183 品番VZ312M-5G-M5-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44391183 VZ312M-5G-M5-Q 43330893 SYJ512M-5G-M5-Q S Series(SYJ512M) SMC S Series(SYJ512M) SMC 1個 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする