VZ312M-6MOZ-M5 V Series(VZ312M) SMC 44391253

V Series(VZ312M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44391253 品番VZ312M-6MOZ-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,180
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする