VZ312M-BDZ-M5 V Series(VZ312M) SMC 44391393

V Series(VZ312M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44391393 品番VZ312M-BDZ-M5
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする