VZ314-BG-01 V Series(VZ314) SMC 44391612

V Series(VZ314)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44391612 品番VZ314-BG-01
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする