VZ314-5L-01N V Series(VZ314) SMC 44391655

V Series(VZ314)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44391655 品番VZ314-5L-01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/8 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする