PA0306x64000L SUS R+R パスカラート PA0306 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44400048 PA0306x64000L SUS R+R パスカラート PA0306 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44400048 PA0306x64000L SUS R+R パスカラート PA0306 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44400048

パスカラート PA0306 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)R〜Rまで:64000 注文コード44400048 品番PA0306x64000L SUS R+R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は長さ351種類から選べます 他の種類を見る

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 長さ(mm)R〜Rまで:64000 規格金具:両端R 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)65 ねじ規格金具:R3/8 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm)9.5 寸法Y(mm)6角対辺:19 質量(g/個)金具:86 材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40〜+100℃)・水(流体温度:0℃〜+60℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃〜+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)14 補強層ホース:4C ホース外径(Φmm)17.4 材質(金具)SUS304 質量(g/m)ホース:220 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40〜+70)・水(0〜+70)・水-グリコール(-40〜+70) 材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする