近藤科学
近藤科学の 理科/技術/科学工作
近藤科学の プログラミング/ロボティクス
ロボット KXRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44421318
品番
2335
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ
寸法(mm)
48×32.5×22
質量(g)
78
対応OS
Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
バッテリー容量(mAh)
800
端子
【バッテリー】VHタイプコネクタ(2ピン)
アズワン品番
3-9317-03
セル定数
6セル(7.2V)