バックパック 40L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44430759 品番C3JDB90198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラックカモ 質量(g)1050 容量(L)40 寸法(cm)34×22×57 アズワン品番64-8436-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44430759 C3JDB90198 44430743 C3JDB90109 バックパック 40L mizuno(ミズノ) バックパック 40L mizuno(ミズノ) 1個 12,000
欠品中
税込13,200
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44430743
2024-06-22
用途:
作業時の道具、部品の運搬用
建設業・工事業

大きさが、40Lと大きく、容量的には、ほぼ、問題なし、仕分け場所のポケットがもう少し欲しい。今度の耐久力に期待しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする