※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ティーオークリエイト
ティーオークリエイトの 水廻り部材
ティーオークリエイトの 水栓
ティーオークリエイトの 水栓部品
硬質塩ビ製 ドレンパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44449467
品番
DRP-500
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
板厚(mm)
3
高さH(mm)
50
横(mm)
500
奥行D(mm)
500
用途
天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色
グレー
注意
※ツバはついておりません。