ティーオークリエイト
ティーオークリエイトの 水廻り部材
ティーオークリエイトの 水栓
ティーオークリエイトの 水栓部品
硬質塩ビ製 ドレンパン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44449476
品番
DRP-1050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
板厚(mm)
4
高さH(mm)
75
横(mm)
1000
奥行D(mm)
500
用途
天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色
グレー
注意
※ツバはついておりません。