SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 研究関連用品・実験用必需品
SUGICO(スギコ)の 漏斗(ロート)/じょうご
SUGICO(スギコ)の 実験研究用ロート/じょうご
18-8 フラットフランジロート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44545824
品番
WF-12
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。
表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。
用途
実験研究用ロート
材質
SUS304
高さ(mm)
95
質量(g)
92
下径(Φmm)
15
上径(Φmm)
128