WF-21 18-8 フラットフランジロート SUGICO(スギコ) 44545858 WF-21 18-8 フラットフランジロート SUGICO(スギコ) 44545858 WF-21 18-8 フラットフランジロート SUGICO(スギコ) 44545858

18-8 フラットフランジロート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44545858 品番 WF-21
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。
表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。

用途実験研究用ロート 材質SUS304 高さ(mm)135 質量(g)300 下径(Φmm)15 上径(Φmm)218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする