WF-21SK 18-8 フラットフランジロート SUGICO(スギコ) 44545876 WF-21SK 18-8 フラットフランジロート SUGICO(スギコ) 44545876 WF-21SK 18-8 フラットフランジロート SUGICO(スギコ) 44545876

18-8 フラットフランジロート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44545876 品番 WF-21SK
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。
表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。
口径の広いロートであり、粉体や穀物などの粒が大きいものに適しています。
引っかけ金具付きです。

用途実験研究用ロート 材質SUS304 高さ(mm)180 質量(g)258 下径(Φmm)46 上径(Φmm)218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする