U-KANAYA
U-KANAYAの 外装系
U-KANAYAの ハンドル周り
U-KANAYAの ハンドルレバー
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44576064
品番
HO099-110-0101-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
高品質アルマイトカラーでドレスアップ
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
色
(アジャスター)レッド
レバーの種類
ロング
レバー色
ブラック
適合車種
CBR250RR (MC51)
つや
あり