HO099-110-0101-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44576098 HO099-110-0101-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44576098 HO099-110-0101-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44576098 HO099-110-0101-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44576098 HO099-110-0101-08 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44576098

アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44576098 品番HO099-110-0101-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

高品質アルマイトカラーでドレスアップ
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造

(アジャスター)オレンジ レバーの種類ロング レバー色ブラック 適合車種CBR250RR (MC51) つやあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする