HO099-110-0801-03 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44581007 HO099-110-0801-03 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44581007 HO099-110-0801-03 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44581007 HO099-110-0801-03 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44581007 HO099-110-0801-03 アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51) U-KANAYA 44581007

アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】CBR250RR (MC51)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44581007 品番HO099-110-0801-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

レバーの滑らかなカーブにより長時間走行に適したデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造

(アジャスター)シルバー レバーの種類ロング レバー色ブラック 適合車種CBR250RR (MC51) つやあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする