- オープンチョック(鋳鋼製) 関西マリーン 44634916 - オープンチョック(鋳鋼製) 関西マリーン 44634916 - オープンチョック(鋳鋼製) 関西マリーン 44634916 - オープンチョック(鋳鋼製) 関西マリーン 44634916

オープンチョック(鋳鋼製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44634916 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換) 材質鋳鋼製(SC410) 呼び250 寸法A(mm)250 寸法F(mm)114 寸法D(mm)178 寸法E(mm)130 寸法B(mm)460 寸法C(mm)108 標準質量(kg)29.2 表面仕上げ防錆プライマー塗装
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2006:オープンチョック(鋳鋼製)」に準拠します。
※表面塗装が剥がれた(または剥がれている)場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする