関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの 船用滑車/金属部品
船用ヒンジ(A形/B形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
115
材質
鉄+電気メッキ
注文コード
44634977
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
B型
材質
鉄+電気メッキ
寸法d(mm)
19
用途
船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)。
寸法L(mm)
115
寸法L1(mm)
-
寸法T(mm)
18
寸法h1(mm)
44
寸法h2(mm)
27
寸法d1(mm)
-
寸法h(mm)
97
注意
※各所のサイズは、JIS規格「F2321:船用鋼製小形ハッチカバー附属金物」に準拠します。
※ストッパー用のトグルピン付いたものが「A形」、ないものが「B形」となります。
※それぞれ、鉄製(電気メッキ)とSUS製からお選びください。
※軸ピンは割りピンで固定するタイプになります。