船用ヒンジ(A形/B形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)115 材質SUS 注文コード44635020 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法L・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
種別B型 材質SUS 寸法d(mm)19 用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)。 寸法L(mm)115 寸法L1(mm)- 寸法T(mm)18 寸法h1(mm)44 寸法h2(mm)27 寸法d1(mm)- 寸法h(mm)97
注意
※各所のサイズは、JIS規格「F2321:船用鋼製小形ハッチカバー附属金物」に準拠します。
※ストッパー用のトグルピン付いたものが「A形」、ないものが「B形」となります。
※それぞれ、鉄製(電気メッキ)とSUS製からお選びください。
※軸ピンは割りピンで固定するタイプになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする