曜日別特売
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269

CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269
CR-LACAM7 カメラマウント サンワサプライ 44637269

カメラマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44637269品番CR-LACAM7
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。
10~48mmの板に取り付け可能です。
3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。
アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。
3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。
カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。

セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)10~48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする