曜日別特売
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278

CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278
CR-LACAMW1 カメラマウント サンワサプライ 44637278

カメラマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44637278品番CR-LACAMW1
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

壁にカメラを設置できるカメラマウントです。
オフィスや家庭の壁、などに取付けできます。
カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。

セット内容カメラマウント、ボルト×4、アンカー×4、取扱説明書材質アルミ、ABS樹脂耐荷重(kg)1適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法壁面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする