E50-1018A E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm) 日東工業 44637905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×1800×500
1000×1800×500
700×1000×500
700×1200×500
700×1400×500
700×1600×500
700×1800×500
800×1200×500
800×1400×500
800×1600×500
800×1900×500
900×1400×500
900×1600×500
900×1800×500
1000×1400×500
1000×1600×500
1000×1900×500
1200×1400×500
1200×1600×500
1200×1800×500
1200×1900×500
1400×1600×500
1400×1800×500
1400×1900×500
700×2000×500
700×2100×500
700×2300×500
800×1800×500
800×2000×500
800×2100×500
800×2300×500
900×1900×500
900×2000×500
900×2100×500
900×2300×500
1000×2000×500
1000×2100×500
1000×2300×500
1200×2000×500
1200×2100×500
1200×2300×500
1400×2000×500
1400×2100×500
1400×2300×500
1600×1600×500
1600×1800×500
1600×1900×500
1600×2000×500
1600×2100×500
1600×2300×500
有効深さX(mm)474
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
内容量1個注文コード44637905品番E50-1018A
参考基準価格(税別)¥322,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2・4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
1000×1800×500
有効深さX(mm)
474
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
質量(kg)
178
寸法L(mm)
232.5
寸法H(mm)
840
寸法D(mm)
66
寸法E(mm)
894
寸法W(mm)
101
ボルト径
M12
寸法Z(mm)
360
ハンドル
防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上
ボルト数
4
寸法P(mm)
904
寸法Y(mm)
770
保護等級
IP4X
寸法M(mm)
820
寸法N(mm)
395
寸法O(mm)
320
寸法B2(mm)
1280
寸法I(mm)
1640
寸法J(mm)
992
寸法A1(mm)
935
寸法B1(mm)
1901
寸法K(mm)
1788
寸法Q(mm)
1704
寸法U(mm)
166
寸法V(mm)
78
寸法C1(mm)
390
寸法C2(mm)
465
寸法C3(mm)
370
寸法J1(mm)
300
設置場所
屋内用
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
93
材質(基板)
鉄製2.3mm
寸法K1(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
880×1680
扉形式
両扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする