曜日別特売
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100

MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100
MM-BTMH68BK ヘッドセット サンワサプライ 44638100

ヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44638100品番MM-BTMH68BK
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。
口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。
柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。
イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。
左右の耳どちらにも取り付けることができます。
約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。
充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。
マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。

仕様SCMS-T:対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)ブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)1.5連続再生時間最大12時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-C装着方式片耳イヤホン形状耳掛け連続待受時間最大150時間対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング連続通話時間(時間)最大12マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする