画像準備中

PRIME GAME TR プライムゲームTR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)110、エギ:20-40 注文コード44669119 品番S612L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は自重など2種類から選べます 他の種類を見る

ソリッド穂先採用
並継

用途ティップランエギング入門に最適! 視認性の良いホワイトカラーのカーボンソリッド穂先に、取り廻しが良くオールラウンドに使える長さを採用。繊細なアタリが取れ、小〜中型イカの数釣りシーズンに最適なS612L、装着シンカーも含めエギウェイトMAX60gまで対応するオールシーズン万能型のS612MLのラインナップ。基本性能をしっかりと押さえつつ、コストパフォーマンスに優れたティップランエギング専用モデル。 仕様カーボン率(%):98 サイズ(号)ライン:PE0.4-0.8 全長(cm)186 自重(g)110、エギ:20-40 継数(本)2 仕舞(cm)96 先径(mm)0.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする