画像準備中

METAL RIDE メタルライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44669146 品番MR-B682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

セパレートグリップ
並継

用途イカメタル入門に最適! 高感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用範囲が広いオモリグモデルのB682・S682のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減。 仕様カーボン率(%):98 サイズ(号)スッテ:10-40、ライン:MAX(PE)1 全長(cm)203 自重(g)125 継数(本)2 仕舞(cm)105 先径(mm)1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする