PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
METAL RIDE メタルライド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44669155
品番
MR-S682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップ
並継
用途
イカメタル入門に最適! 高感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用範囲が広いオモリグモデルのB682・S682のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減。
仕様
カーボン率(%):98
サイズ(号)
スッテ:10-40、ライン:MAX(PE)1
全長(cm)
203
自重(g)
130
継数(本)
2
仕舞(cm)
105
先径(mm)
1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。