PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
JUSTER RIDE R ジャスターライドR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
259
自重(g)
127
注文コード
44669198
品番
862M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ALL Fujiガイド
セパレートグリップ
並継
用途
ハイコストパフォーマンスエギングロッド! 穂先部分は絡みにくいKガイド搭載。ALLフジガイド仕様。
仕様
カーボン率(%):98
サイズ(号)
エギ:2.5-4.0、ライン:PE0.6-1.2
全長(cm)
259
自重(g)
127
継数(本)
2
仕舞(cm)
135
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。