PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
JERK MASTER Egi ジャークマスターエギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
251
注文コード
44669216
品番
832M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップ
並継
用途
スタイリッシュなコルクグリップ仕様のエギングロッド。 扱いやすいベーシックアクションのエギングロッド。
仕様
カーボン率(%):99
サイズ(号)
エギ:2.5-4.0、ライン:PE0.6-1.2
全長(cm)
251
自重(g)
126
継数(本)
2
仕舞(cm)
128
先径(mm)
2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。