画像準備中

TRIPLE STEP EGI トリプルステップエギ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44669277 品番TSE-832G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セパレートグリップ
並継

用途エギングエントリーモデル。 投げてシャクって乗せるだけ。 オールラウンドエギングモデル。 仕様カーボン率(%):80 サイズ(号)エギ:2.0-3.5 全長(cm)251 自重(g)145 継数(本)2 仕舞(cm)129 先径(mm)1.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44669277
2024-11-06
用途:
息子と一緒に行く釣り
サービス業

他のサイトでの使用感を参考に購入しました。まだ釣行できてませんが、普通に使えそうです、
なによりモノタロウで釣具が買えるとは知りませんでした。
他の用品と一緒に買うと送料無料なので、実質どのサイトよりも安価で購入でき満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする