PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PASSENGER U パッセンジャーU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44669295
品番
OP-702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
セパレートグリップ
並継
用途
ランガンモデルのタコ専用ロッド。 ロングキャストとタコを引きはがずパワーを実現し、粘り強さを持つ強靭なブランクを搭載。
仕様
カーボン率(%):98
全長(cm)
217
自重(g)
168、ルアー:MAX42
継数(本)
2
仕舞(cm)
111
先径(mm)
2.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。