PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
BAY SLUGGER R ベイスラッガーR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
274
注文コード
44669304
品番
902M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Fuji MNOG&Kガイド
Fuji DPSシート
並継
用途
ハイコストパフォーマンス本格ショアジギングロッド。 人気のショアジギングをもっと手軽に。振り抜き感が良く、シャクリやすい本格アクション。中小型青物やサワラなどを狙ったライトショアジギングに最適。
仕様
カーボン率(%):99
サイズ(号)
ライン:PE1-2
全長(cm)
274
自重(g)
228、ルアー:MAX60
継数(本)
2
仕舞(cm)
139
先径(mm)
2.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。